扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M07400.200.0040 公制內六角平頭螺絲,長度 40mm,M20 x 2.50 螺紋尺寸,10.9 級,10PK | CG8DRL 42NN82

FABORY M07400.200.0040 公制內六角平頭螺釘,長度 40mm,M20 x 2.50 螺紋尺寸,10.9 級,10PK

有現貨
項目:CG8DRL 型號:M07400.200.0040交叉編號:42NN82

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$915 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角平頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M20x2.5
驅動器大小12 mm
光驅類型六角插座
緊固件完成黑氧化物
黑氧化物
類10.9
頭角90度
頭戴36 mm
頭高8.5 mm
頭型
孔的大小不通風
總長:40mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度101,500 PSI
Min.最小Thread Length螺紋長度40 mm
洛氏硬度C32到C39
自鎖元件沒有
標準DIN 7991
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58華氏度至302華氏度
螺紋直徑M20
螺紋方向右手
螺紋長度40mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 1.08
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M07400.200.0040 公制內六角平頭螺釘,長度 40mm,M20 x 2.50 螺紋尺寸,10.9 級,10PK
新台幣915元 /盒