Fabory M08250.100.0100 | 馬車螺栓,M10 X 1.50 螺紋尺寸,4.6 級,50 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M08250.100.0100 馬車螺栓,M10 x 1.50 螺紋尺寸,4.6 級,50PK | CG8EAT 54FL95

FABORY M08250.100.0100 馬車螺栓,M10 x 1.50 螺紋尺寸,4.6 級,50PK

有現貨
項目:CG8EAT 型號:M08250.100.0100交叉參考號:54FL95 / 179U39

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,966 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目馬車螺栓
基本材料鐵件
馬車螺栓類型馬車螺栓
直徑/螺紋尺寸M10x1.5
緊固件完成鍍鋅
緊固件長度100
鍍鋅
類4.6
頭戴23.35到24.65mm
頭高5.38 mm
頭型圓形
總長:100mm
頸型方形
方形高度6.60mm
方形寬度10.58mm
標準DIN 603
測量系統公制
拉伸強度58,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 3.47
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M08250.100.0100 馬車螺栓,M10 x 1.50 螺紋尺寸,4.6 級,50PK
新台幣2,966元 /盒