扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M08250.120.0040 馬車螺栓,M12 x 1.75 螺紋尺寸,4.6 級,50PK | CG8EBA 54FM03

FABORY M08250.120.0040 馬車螺栓,M12 x 1.75 螺紋尺寸,4.6 級,50PK

有現貨
貨號: CG8EBA 型號:M08250.120.0040交叉編號:54FM03

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,861 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目馬車螺栓
基本材料鐵件
馬車螺栓類型馬車螺栓
直徑/螺紋尺寸M12x1.75
緊固件完成鍍鋅
緊固件長度40
鍍鋅
類4.6
頭戴29.35到30.65mm
頭高6.95 mm
頭型圓形
總長:40mm
頸型方形
方形高度8.75mm
方形寬度12.70mm
標準DIN 603
測量系統公制
拉伸強度58,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 2.63
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M08250.120.0040 馬車螺栓,M12 x 1.75 螺紋尺寸,4.6 級,50PK
新台幣2,861元 /盒