工廠 M16000.240.0001 |吊環螺栓,24 X 36.0mm 尺寸,5 件裝 | 42nn93 | XNUMXnnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M16000.240.0001 吊環螺栓,24 X 36.0mm 尺寸,5 件 | CD2超高溫滅菌42NN93

FABORY M16000.240.0001 吊環螺栓,24 X 36.0mm 尺寸,5 件

有現貨
貨號:CD2UHT 型號:M16000.240.0001交叉編號:42NN93

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,517 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環螺栓
眼內直徑。50.0mm
眼外直徑。90.0mm
吊環類型肩部提舉
樸素
材料鐵件
總長度126mm
小腿Dia24.0mm
刀柄長度36mm
肩直徑。50.00mm
肩寬40mm
測量系統公制
螺紋長度36mm
螺紋尺寸M24 x 3
工作負荷限制1800kg

送貨信息:

船重(kg) 3.67

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M16000.240.0001 吊環螺栓,24 X 36.0mm 尺寸,5 件
新台幣4,517元 /盒