Fabory M16180.080.0090 |吊環螺栓,鋼,M8 X 1.25 螺紋尺寸,25 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M16180.080.0090 吊環螺栓,鋼,M8 x 1.25 螺紋尺寸,25PK | CG8心電圖54FM32

FABORY M16180.080.0090 吊環螺栓,鋼,M8 x 1.25 螺紋尺寸,25PK

有現貨
貨號: CG8心電圖 型號:M16180.080.0090交叉編號:54FM32

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,706 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。8 mm
眼外直徑。18 mm
吊環類型無肩
未完成
材料鐵件
總長度90 mm
小腿DiaM8
刀柄長度22 mm
測量系統公制
螺紋長度22mm
螺紋尺寸M8 x 1.25

送貨信息:

船重(kg) 1.11
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M16180.080.0090 吊環螺栓,鋼,M8 x 1.25 螺紋尺寸,25PK
新台幣3,706元 /盒