扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M20410.100.3000 全螺紋桿,3 M 長度,M10 x 1.5mm 螺紋尺寸 | CG8ECQ 42NN94

FABORY M20410.100.3000 全螺紋桿,3 M 長度,M10 x 1.5mm 螺紋尺寸

有現貨
項目:CG8ECQ 型號:M20410.100.3000交叉編號:42NN94

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,657 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
總長:3"
Min.最小Tensile Strength抗拉強度55,000 PSI
洛氏硬度B67分鐘
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
螺紋方向右手
螺紋尺寸M10 x 1.5
螺紋類型公制粗
螺紋桿表面處理鍍鋅
螺紋桿材質鐵件
螺紋桿材質等級類4.8
屈服強度30,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 1.49
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M20410.100.3000 全螺紋桿,3 M 長度,M10 x 1.5mm 螺紋尺寸
新台幣2,657元 /單元