工廠 M24520.025.0010 |機械螺絲,長度 10 毫米,性能等級 4.8 鋼,M2.5-0.45 毫米螺紋尺寸,100 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M24520.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 機器螺釘,10mm 長度,性能等級 4.8 鋼,M2.5-0.45mm 螺紋尺寸,100PK

有現貨
項目:CG8EDA 型號:M24520.025.0010交叉編號:38DM26

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$425 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
直徑/螺紋尺寸M2.5x0.45
光驅類型開槽
鍍鋅
頭戴4.5 mm
頭高1.6 mm
頭型起司
總長:10“
材料等級4.8鋼
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度
拉伸強度400 牛/平方毫米
螺紋長度10mm

送貨信息:

船重(kg) 0.05
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M24520.025.0010 機器螺釘,10mm 長度,性能等級 4.8 鋼,M2.5-0.45mm 螺紋尺寸,100PK
新台幣425元 /盒