扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M24690.080.0030 Machine Screw, 30mm Length, Property Class 4.8 Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 100PK | CG8EEN 54FM50

FABORY M24690.080.0030 機器螺釘,30mm 長度,性能等級 4.8 鋼,M8 x 1.25mm 螺紋尺寸,100PK

有現貨
貨號: CG8EEN 型號:M24690.080.0030交叉編號:54FM50

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,884 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
直徑/螺紋尺寸M8x1.25
光驅類型菲利普斯
驅動尺寸9.60mm
鍍鋅
頭角90度
頭戴14.5 mm
頭高2.0 mm
頭型十字槽凸起沉頭
總長:30“
材料等級4.8鋼
洛氏硬度B71至B95
測量系統公制
拉伸強度60,900 PSI

送貨信息:

船重(kg) 1.24
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M24690.080.0030 機器螺釘,30mm 長度,性能等級 4.8 鋼,M8 x 1.25mm 螺紋尺寸,100PK
新台幣1,884元 /盒