Fabory M37000.450.0001 | 開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M45 尺寸,7 毫米厚度,方端型,2 件裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M37000.450.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M45 Size, 7mm Thickness, Square Ends Type, 2PK | CG8EFV 54FM91

FABORY M37000.450.0001 開口鎖緊墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M45 尺寸,7mm 厚度,方端類型,2PK

有現貨
貨號:CG8EFV 型號:M37000.450.0001交叉編號:54FM91

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$567 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目分體鎖緊墊圈
顏色灰色
樸素
適合螺栓尺寸M45
內部Dia。45.5 mm
材料彈簧鋼 DIN267-26
外直徑。71.2
尺寸M45
厚度7.0 mm
類別方頭

送貨信息:

船重(kg) 0.23
原產地變化

產品詳細說明:

  • 一般用途

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M37000.450.0001 開口鎖緊墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M45 尺寸,7mm 厚度,方端類型,2PK
新台幣567元 /盒