Fabory M37060.070.0001 | 開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M7 尺寸,1.6 毫米厚,​​方形端型,100 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M37060.070.0001 開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M7 尺寸,1.6 毫米厚,​​方形端型,100PK | CG8EGT 54FN13

FABORY M37060.070.0001 開口鎖緊墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M7 尺寸,1.6 毫米厚,​​方端型,100PK

有現貨
貨號:CG8EGT 型號:M37060.070.0001交叉編號:54FN13

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$545 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目分體鎖緊墊圈
顏色灰色
鍍黃鋅
適合螺栓尺寸M7
內部Dia。7.1 mm
材料彈簧鋼 DIN267-26
外直徑。12.8mm
尺寸M7
厚度1.6 mm
類別方頭

送貨信息:

船重(kg) 0.09
原產地變化

產品詳細說明:

  • 一般用途

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M37060.070.0001 開口鎖緊墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M7 尺寸,1.6 毫米厚,​​方端型,100PK
新台幣545元 /盒