Fabory M39740.060.0050 | 半長凹槽反向銷,銷直徑 6 毫米,25 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M39740.060.0050 半長凹槽反向銷,銷直徑 6 毫米,25PK | CG8GKF 41KK85

FABORY M39740.060.0050 半長凹槽反向銷,銷直徑 6mm,25PK

有現貨
貨號:CG8GKF 型號:M39740.060.0050交叉編號:41KK85

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,162 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目開槽銷
基本材料易切削鋼
緊固件完成樸素
樸素
總長度50 mm
Pin Dia。6 mm
引腳類型E型
標準D1474
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.28
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M39740.060.0050 半長凹槽反向銷,銷直徑 6mm,25PK
新台幣1,162元 /盒