扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51000.050.0055 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GTV 38DZ05

FABORY M51000.050.0055 六角頭螺釘,M5 x 0.80 螺紋尺寸,A2 級,50PK

有現貨
項目:CG8GTV 型號:M51000.050.0055交叉參考號:38DZ05 / 157A99

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$708 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M5x0.8
緊固件完成樸素
緊固件長度55
樸素
A2
頭高3.5 mm
頭型十六進制
頭寬8 mm
總長:55mm
Min.最小Thread Length螺紋長度16 mm
螺絲類型六角頭螺釘
標準DIN 931
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
拉伸強度700 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.47
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51000.050.0055 六角頭螺釘,M5 x 0.80 螺紋尺寸,A2 級,50PK
新台幣708元 /盒