Fabory M51010.160.0120 | 六角頭螺絲,M16 X 2 螺紋尺寸,A2 級,5 件 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51010.160.0120 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWJ 54FR34

FABORY M51010.160.0120 六角頭螺釘,M16 x 2 螺紋尺寸,A2 級,5PK

有現貨
貨號:CG8GWJ 型號:M51010.160.0120交叉編號:54FR34

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,206 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M16x2
緊固件完成樸素
緊固件長度120
樸素
A2
頭高10 mm
頭型十六進制
頭寬24 mm
總長:120mm
Min.最小Thread Length螺紋長度120 mm
螺絲類型六角頭螺釘
標準品質政策 ISO 4017
測量系統公制
拉伸強度101,500 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.98
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51010.160.0120 六角頭螺釘,M16 x 2 螺紋尺寸,A2 級,5PK
新台幣1,206元 /盒