扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51040.080.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZF 53GJ72

FABORY M51040.080.0016 內六角螺釘,16mm 長度,M8 x 1.25 螺紋尺寸,A2 級,50PK

有現貨
貨號:CG8GZF 型號:M51040.080.0016交叉參考號:53GJ72 / 182C27

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$498 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M8x1.25
驅動器大小5 mm
光驅類型六角插座
緊固件完成不銹鋼
不銹鋼
A2
頭戴13.0 mm
頭高5 mm
頭型圓柱
總長:16
Min.最小Thread Length螺紋長度16 mm
標準DIN 7984
次數內六角螺釘
測量系統公制
螺紋直徑M8
螺紋方向右手
螺紋長度16mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.46
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51040.080.0016 內六角螺釘,16mm 長度,M8 x 1.25 螺紋尺寸,A2 級,50PK
新台幣498元 /盒