項目 | 公制內六角平頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M16x2 |
驅動器大小 | 10 mm |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | 樸素 |
完 | 樸素 |
級 | A2 |
頭角 | 90度 |
頭戴 | 30 mm |
頭高 | 7.5 mm |
頭型 | 平 |
孔的大小 | 不通風 |
總長: | 60 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 101,500 PSI |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 60 mm |
洛氏硬度 | C39到C44 |
自鎖元件 | 沒有 |
標準 | DIN 7991 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58華氏度至302華氏度 |
螺紋直徑 | M16 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 60mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.91 |
原產地 | 變化 |