Fabory M51260.040.0030 | 緊定螺絲,A2 不鏽鋼,M4 X 0.70 毫米螺紋尺寸,毫米(公制)類型,10 件 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51260.040.0030 Set Screw, A2 Stainless Steel, M4 X 0.70mm Thread Size,mm (Metric) Type, 10PK | CG8HAL 53GG54

FABORY M51260.040.0030 緊定螺釘,A2 不銹鋼,M4 X 0.70mm 螺紋尺寸,mm(公制)類型,10PK

有現貨
貨號:CG8HAL 型號:M51260.040.0030交叉編號:53GG54

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$321 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目緊定螺釘
驅動器大小2 mm
光驅類型六角插座
樸素
材料A2不銹鋼
總長度30 mm
點直徑2 mm
點材質A2不銹鋼
點類型
洛氏硬度HRB96至HRC33
測量系統公制
螺紋尺寸M4 x 0.7
類別毫米(公制)

送貨信息:

船重(kg) 0.02
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51260.040.0030 緊定螺釘,A2 不銹鋼,M4 X 0.70mm 螺紋尺寸,mm(公制)類型,10PK
新台幣321元 /盒