Fabory M51340.040.0020 | 機器螺絲,20 毫米長,A2 不鏽鋼,M4 X 0.70 毫米螺紋尺寸,100 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51340.040.0020 機器螺絲,20mm 長度,A2 不鏽鋼,M4 x 0.70mm 螺紋尺寸,100PK | CG8HEB 54FT22

FABORY M51340.040.0020 機器螺釘,20mm 長度,A2 不銹鋼,M4 x 0.70mm 螺紋尺寸,100PK

有現貨
項目:CG8HEB 型號:M51340.040.0020交叉編號:54FT22

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$541 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
直徑/螺紋尺寸M4x0.7
光驅類型菲利普斯
驅動尺寸4.40mm
未完成
頭戴8.0 mm
頭高3.1 mm
頭型十字凹槽凸起奶酪
總長:20ft。
材料A2不銹鋼
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.24
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51340.040.0020 機器螺釘,20mm 長度,A2 不銹鋼,M4 x 0.70mm 螺紋尺寸,100PK
新台幣541元 /盒