Fabory M51340.080.0030 |十字槽凸圓頭螺絲,M8 X 1.25mm,30mm 長度,50 件 | 38ea31 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51340.080.0030 十字槽凸圓頭螺絲,M8 x 1.25mm,30mm 長度,50 件 | CD3XTQ 38EA31

FABORY M51340.080.0030 十字槽凸圓頭螺絲,M8 x 1.25mm,30mm 長度,50 包

有現貨
貨號: CD3XTQ 型號:M51340.080.0030交叉編號:38EA31

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,461 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目十字槽起子頭螺釘
直徑/螺紋尺寸M8 x 1.25
光驅類型菲利普斯
驅動尺寸4mm
樸素
頭戴16mm
頭高6mm
頭型凸起的奶酪
總長:30“
材料A2不銹鋼
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度85,000到150,000 PSI
螺紋長度30mm

送貨信息:

船重(kg) 0.87

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51340.080.0030 十字槽凸圓頭螺絲,M8 x 1.25mm,30mm 長度,50 包
新台幣2,461元 /盒