扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51500.080.0070 馬車螺栓,M8 x 1.25 螺紋尺寸,A2 級,25PK | CG8HQD 54FT85

FABORY M51500.080.0070 馬車螺栓,M8 x 1.25 螺紋尺寸,A2 級,25PK

有現貨
貨號:CG8HQD 型號:M51500.080.0070交叉編號:54FT85

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$949 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目馬車螺栓
基本材料不銹鋼
馬車螺栓類型馬車螺栓
直徑/螺紋尺寸M8x1.25
緊固件完成樸素
緊固件長度70
樸素
A2
頭戴19.35到20.65mm
頭高4.88 mm
頭型圓形
總長:70mm
頸型方形
方形高度5.60mm
方形寬度8.58mm
標準DIN 603
測量系統公制
拉伸強度101,500 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.82
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51500.080.0070 馬車螺栓,M8 x 1.25 螺紋尺寸,A2 級,25PK
新台幣949元 /盒