Fabory M51580.060.0045 | 定位銷,標稱直徑 6mm,A1 級,銷直徑 6.0mm,5 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51580.060.0045 定位銷,標稱直徑 6mm,A1 級,銷直徑 6.0mm,5PK | CG8HYG 41KR24

FABORY M51580.060.0045 定位銷,標稱直徑 6mm,A1 級,銷直徑 6.0mm,5PK

有現貨
項目:CG8HYG 型號:M51580.060.0045交叉編號:41KR24

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$251 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目銷釘
基本材料不銹鋼
緊固件完成樸素
緊固件長度45
樸素
A1
總長:45mm
公稱通徑6 mm
Pin Dia。6.0 mm
引腳類型標准銷釘
標準D7
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.05
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51580.060.0045 定位銷,標稱直徑 6mm,A1 級,銷直徑 6.0mm,5PK
新台幣251元 /盒