Fabory M51580.100.0012 | 定位銷,標稱直徑 10mm,A1 級,銷直徑 10.0mm,5 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M51580.100.0012 定位銷,標稱直徑 10mm,A1 級,銷直徑 10.0mm,5PK | CG8HZG 41KR47

FABORY M51580.100.0012 定位銷,標稱直徑 10mm,A1 級,銷直徑 10.0mm,5PK

有現貨
貨號: CG8HZG 型號:M51580.100.0012交叉編號:41KR47

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$372 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目銷釘
基本材料不銹鋼
緊固件完成樸素
緊固件長度12
樸素
A1
總長:12mm
公稱通徑10 mm
Pin Dia。10.0 mm
引腳類型標准銷釘
標準D7
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.04
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M51580.100.0012 定位銷,標稱直徑 10mm,A1 級,銷直徑 10.0mm,5PK
新台幣372元 /盒