扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U01010.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 Inch Thread Size, 1-3/4 Inch Length, Steel, 50PK | CG8JUN 41UA97

FABORY U01010.031.0175 自攻螺栓,5/16-18 英寸螺紋尺寸,1-3/4 英寸長度,鋼,50PK

有現貨
貨號:CG8JUN 型號:U01010.031.0175交叉編號:41UA97

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$793 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸5 / 16“-18
緊固件完成樸素
緊固件長度1 3 / 4
樸素
5級
頭高7機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬0.5“
總長:1-3 / 4“
證明負荷74000至85000 psi
洛氏硬度C19到C30
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度105000至120000 psi
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 0.95
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U01010.031.0175 自攻螺栓,5/16-18 英寸螺紋尺寸,1-3/4 英寸長度,鋼,50PK
新台幣793元 /盒