項目 | 自攻螺栓 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
緊固件長度 | 4 1 / 2 |
完 | 鍍鋅 |
級 | A307A |
頭高 | 11機構/ 64“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 0.4375“ |
總長: | 4 1機構/ 2“ |
證明負荷 | 33,000 PSI |
洛氏硬度 | B69至B100 |
螺絲類型 | 六角螺絲 |
標準 | ASME B18.2.1 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 105,000至120,000 psi |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.74 |
原產地 | 變化 |