扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U01210.062.0325 絲錐螺栓,5/8-11 螺紋尺寸,5 級,5PK | CG8KHU 41UE45

FABORY U01210.062.0325 自攻螺栓,5/8-11 螺紋尺寸,5 級,5PK

有現貨
貨號: CG8KHU 型號:U01210.062.0325交叉參考號碼:41UE45 / 167J60

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$857 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸5 / 8“-11
緊固件完成鍍鋅
緊固件長度3 1 / 4
鍍鋅
5級
頭高27機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬0.9375“
總長:3 1機構/ 4“
證明負荷74,000至85,000 psi
洛氏硬度C19到C30
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度105,000至120,000 psi
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 0.68
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U01210.062.0325 自攻螺栓,5/8-11 螺紋尺寸,5 級,5PK
新台幣857元 /盒