扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U04110.050.0550 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8KRT 41UF40

FABORY U04110.050.0550 自攻螺栓,1/2-13 螺紋尺寸,8 級,5PK

有現貨
項目:CG8KRT 型號:U04110.050.0550交叉參考號:41UF40 / 167K52

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,413 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸1 / 2“-13
緊固件完成樸素
緊固件長度5 1 / 2
樸素
8級
頭高11機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬0.75“
總長:5 1機構/ 2“
證明負荷120,000 PSI
洛氏硬度C33到C39
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 0.65
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U04110.050.0550 自攻螺栓,1/2-13 螺紋尺寸,8 級,5PK
新台幣1,413元 /盒