扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U07111.031.0100 有肩螺絲,合金鋼,1/4-20 螺紋尺寸,標準型,10PK | CG8LFK 42NN64

FABORY U07111.031.0100 有肩螺釘,合金鋼,1/4-20 螺紋尺寸,標準型,10PK

有現貨
貨號: CG8LFK 型號:U07111.031.0100交叉參考號:42NN64 / 163W03

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$280 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
驅動器大小5機構/ 32“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴7機構/ 16“
頭高7機構/ 32“
頭部風格滾花
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度140,000 PSI
洛氏硬度32至43 HRC
螺絲頭高度7 / 32
剪切強度84,000 PSI
肩直徑。5機構/ 16“
肩寬1"
肩寬公差+/- 0.005英寸
測量系統英寸
螺紋長度7機構/ 16“
螺紋尺寸1 / 4-20
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.17
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U07111.031.0100 有肩螺釘,合金鋼,1/4-20 螺紋尺寸,標準型,10PK
新台幣280元 /盒