Fabory U22080.137.0850 | 全螺紋螺柱,8 1/2 英吋長度,1-3/8-8 螺紋尺寸,10 件 | Raptor Supplies 台灣
FABORY U22080.137.0850 Fully Threaded Stud, 8 1/2 Inch Length, 1-3/8-8 Thread Size, 10PK | CG8MJT 26LL68

FABORY U22080.137.0850 全螺紋螺柱,8 1/2 英寸長度,1-3/8-8 螺紋尺寸,10PK

有現貨
貨號: CG8MJT 型號:U22080.137.0850交叉編號:26LL68

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,963 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目全螺紋螺柱
內螺紋類2A
總長:8 1 / 2
Min.最小Tensile Strength抗拉強度115,000 PSI
洛氏硬度C35最大
測量系統英寸
溫度。 範圍-58度至752度F
螺紋方向右手
螺紋尺寸1 3 / 8-8
螺紋類型8聯合國
螺紋桿表面處理黑氧化物
螺紋桿材質鐵件
螺紋桿材質等級B7級

送貨信息:

船重(kg) 14.17
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U22080.137.0850 全螺紋螺柱,8 1/2 英寸長度,1-3/8-8 螺紋尺寸,10PK
新台幣9,963元 /盒