Fabory U22080.150.1200 | 全螺紋桿,1 英尺長,1-1/2-8 螺紋尺寸,6 件 | Raptor Supplies 台灣
FABORY U22080.150.1200 全螺紋桿,1 英尺長,1-1/2-8 螺紋尺寸,6PK | CG8MKX 26LM03

FABORY U22080.150.1200 全螺紋桿,1 英尺長,1-1/2-8 螺紋尺寸,6PK

有現貨
貨號:CG8MKX 型號:U22080.150.1200交叉編號:26LM03

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,476 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
內螺紋類2A
總長:1"
Min.最小Tensile Strength抗拉強度115,000 PSI
洛氏硬度C35最大
測量系統英寸
溫度。 範圍-58度至752度F
螺紋方向右手
螺紋尺寸1 1 / 2-8英寸
螺紋類型8聯合國
螺紋桿表面處理黑氧化物
螺紋桿材質鐵件
螺紋桿材質等級B7級

送貨信息:

船重(kg) 14.29
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U22080.150.1200 全螺紋桿,1 英尺長,1-1/2-8 螺紋尺寸,6PK
新台幣12,476元 /盒