Fabory U22080.162.1775 | 全螺紋桿,17 3/4 英吋長度,1-5/8-8 螺紋尺寸,4 件裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY U22080.162.1775 Fully Threaded Rod, 17 3/4 Inch Length, 1-5/8-8 Thread Size, 4PK | CG8MLZ 26LM33

FABORY U22080.162.1775 全螺紋桿,17 3/4 英寸長度,1-5/8-8 螺紋尺寸,4PK

有現貨
貨號:CG8MLZ 型號:U22080.162.1775交叉編號:26LM33

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$10,020 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
內螺紋類2A
總長:17 3 / 4
Min.最小Tensile Strength抗拉強度115,000 PSI
洛氏硬度C35最大
測量系統英寸
溫度。 範圍-58度至752度F
螺紋方向右手
螺紋尺寸1 5 / 8-8
螺紋類型8聯合國
螺紋桿表面處理黑氧化物
螺紋桿材質鐵件
螺紋桿材質等級B7級

送貨信息:

船重(kg) 16.34
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U22080.162.1775 全螺紋桿,17 3/4 英寸長度,1-5/8-8 螺紋尺寸,4PK
新台幣10,020元 /盒