工廠 U22180.056.7200 |螺紋桿,9/16 X 12 英尺。 X 6 英尺。尺寸,合金鋼 | 19nt63 | XNUMXntXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U22180.056.7200 螺紋桿,9/16 X 12 英尺。 X 6 英尺。尺寸,合金鋼 | CD3脈寬調變19NT63

FABORY U22180.056.7200 螺桿,9/16 X 12 英尺X 6 英尺。 尺寸,合金鋼

有現貨
貨號:CD3PWM 型號:U22180.056.7200交叉編號:19NT63

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$914 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料合金鋼
直徑/螺紋尺寸9 / 16“-12
樸素
B7
總長:6"
洛氏硬度C35
測量系統英寸
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度115,000到125,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型UNC(粗略)
屈服強度95,000

送貨信息:

船重(kg) 1.83

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U22180.056.7200 螺桿,9/16 X 12 英尺X 6 英尺。 尺寸,合金鋼
新台幣914元 /單元