工廠 U22182.112.1200 |螺紋桿,1-1/8-7 X 1 英尺。螺紋尺寸,合金鋼,B7,鋅黃 | 19nn03 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY U22182.112.1200 螺紋桿,1-1/8-7 X 1 英尺。螺紋尺寸,合金鋼,B7,鋅黃 | CD2KNR 19NN03

FABORY U22182.112.1200 螺紋桿,1-1/8-7 X 1 英尺。 螺紋尺寸,合金鋼,B7,鋅黃

有現貨
貨號:CD2KNR 型號:U22182.112.1200交叉編號:19NN03

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,014 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料合金鋼
直徑/螺紋尺寸1 1 / 8-7英寸
鋅黃
B7
總長:1"
洛氏硬度C35
標準ASME B18.31.3
測量系統英寸
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度115,000到125,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型UNC(粗略)
屈服強度95,000

送貨信息:

船重(kg) 1.26

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY U22182.112.1200 螺紋桿,1-1/8-7 X 1 英尺。 螺紋尺寸,合金鋼,B7,鋅黃
新台幣1,014元 /單元