項目 | 擋圈 |
完 | 樸素 |
免費ID | 0.561“ |
免費OD | 0.889“ |
身高 | 0.054“ |
材料 | 碳素鋼 |
厚度 | 0.015“ |
類別 | 外部自鎖推入式 |
船重(kg) | 0.03 |
原產地 | 變化 |
型號 | 免費ID | 免費OD | 身高 | 項目 | 材料 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B36000.625.0001 | 5.866“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.156“ | 外部 | 新台幣125,490元 | 詢價
|
U36000.215.0001 | 1.993“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.078“ | 外部 | 新台幣408元 | 詢價
|
U36000.268.0001 | 2.485“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.078“ | 外部 | 新台幣1,106元 | 詢價
|
U36000.306.0001 | 2.832“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.093“ | 外部 | 新台幣355元 | 詢價
|
U36000.315.0001 | 2.92“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.093“ | 外部 | 新台幣176元 | 詢價
|
U36000.343.0001 | 3.179“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.093“ | 外部 | 新台幣398元 | 詢價
|
U36000.393.0001 | 3.642“ | - | - | 擋圈 | 碳素鋼 | 0.109“ | 外部 | 新台幣661元 | 詢價
|