項目 | 絕緣鉗 |
切割能力/材料 | 1-15 / 32英寸電線 |
前沿 | 標準 |
處理顏色 | 橙色 |
手柄類型 | 絕緣的 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 1 31機構/ 32“ |
鉗口寬度 | 1 15機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1-15 / 32“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 6.5“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 3機構/ 16“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 切割能力/材料 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-189.17AVSE | 1-5 / 16英寸電線 | 1 25機構/ 32“ | 1 5機構/ 16“ | 雙材料 | 1-5 / 16“ | 新台幣3,929元 |