項目 | 雙開口扳手 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
頭部大小 | 8mm x 9mm |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 3.5“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 8 x 9毫米 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | IT |
型號 | 頭角 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-22.10X11 | 15學位 | 3.875“ | 10 x 11毫米 | 新台幣643元 | |
FM-22.12X13 | 15學位 | 4 5機構/ 16“ | 12 x 13毫米 | 新台幣759元 | |
FM-22.6X7 | 15學位 | 3 5機構/ 16“ | 6 x 7毫米 | 新台幣491元 | |
FM-31.10X11 | 0學位 | 6 57機構/ 64“ | 10 x 11毫米 | 新台幣750元 | |
FM-31.12X13 | 15學位 | 8 17機構/ 64“ | 12 x 13毫米 | 新台幣810元 | |
FM-31.14X15 | 15學位 | 8 17機構/ 64“ | 14 x 15毫米 | 新台幣810元 | |
FM-31.16X17 | 15學位 | 9 27機構/ 32“ | 16 x 17毫米 | 新台幣1,124元 |