項目 | 組合扳手 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 3 5機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 5" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | IT |
型號 | 點數 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-39.15 | 12 | 5 31機構/ 32“ | 15mm | 新台幣822元 | |
FM-39.4H | 6 | 3.031“ | 4mm | 新台幣714元 | |
FM-39.5.5H | 6 | 3 7機構/ 32“ | 5.5mm | 新台幣736元 | |
FM-39.3.2H | 6 | 3.031“ | 3.2mm | 新台幣714元 |