項目 | 絕緣開口扳手 |
完 | 絕緣的 |
頭角 | 15學位 |
頭部大小 | 19mm |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 7 11機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 19mm |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | FR |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FM-46.10AVSE | 5.125“ | 10 | 新台幣1,347元 | |
FM-46.11AVSE | 5 5機構/ 16“ | 11 | 新台幣1,339元 | |
FM-46.16AVSE | 6 11機構/ 16“ | 16mm | 新台幣2,040元 | |
FM-46.18AVSE | 7 3機構/ 32“ | 18mm | 新台幣2,396元 |