項目 | 阻塞盒扳手 |
完 | 緞 |
頭部大小 | 11 x 13 毫米 |
材料 | 鐵件 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 5.625“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 11 x 13毫米 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-57.10X12 | 5.625“ | 10 x 12 毫米 | 新台幣929元 | ||
FM-57.19X22 | 9.25“ | 19 x 22毫米 | 新台幣1,445元 |