項目 | 撬桿槓桿多莉 |
處理顏色 | 橡木 |
處理材料 | 木材 |
負載能力 | 4250磅。 |
鼻板深度 | 3" |
鼻板寬度 | 5" |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 10.75“ |
車輪材質 | 橡膠鑄鐵 |
船重(kg) | 16.7 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 193.04 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
A.
A. 撬桿通常比撬棍更薄、更扁平,使其成為複雜任務的理想選擇。
A. 撬棒和破壞棒的主要區別在於它們的任務複雜性。 撬桿通常比破壞桿更扁平更薄,使其成為更複雜任務的理想選擇。
A. 滾動頭撬桿帶有滾動頭鉤端。 這些桿提供了有效撬開物體所需的槓桿作用。 它們還可用於對齊孔或定位機器部件以進行精確組裝。
A. 螺絲刀永遠不能用作撬棒。