項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 12“ |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪寬度 | 3.5“ |
顏色 | 湖水綠 |
甲板高度 | 17.375“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 14 |
手柄類型 | 1-5 / 16英寸鋼管 |
負載能力 | 1800磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 42.38“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 51.71 |
船高(厘米) | 44.15 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 腳輪寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400磅。 | 5" | 模製橡膠 | 32.875“ | 48“ | 24“ | 2" | 湖水綠 | - | 詢價
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600磅。 | 6" | 模製橡膠 | 33.63“ | 48“ | 24“ | 2" | 湖水綠 | - | 詢價
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000磅。 | 8" | 模製橡膠 | 35.875“ | 48“ | 24“ | 2" | 湖水綠 | - | 詢價
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200磅。 | 8" | 氣動 | 35.875“ | 48“ | 48“ | 2.5“ | 湖水綠 | - | 詢價
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400磅。 | 11“ | 氣動 | 38.38“ | 48“ | 24“ | 3.5“ | 湖水綠 | - | 詢價
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200磅。 | 5" | 我們的乳膠 | 32.875“ | 48“ | 24“ | 2" | 湖水綠 | - | 詢價
|
SD-26-2448-HC / 411 | 3200磅。 | 6" | 我們的乳膠 | 33.63“ | 48“ | 24“ | 2" | 湖水綠 | - | 詢價
|