項目 | 離心管道風機 |
產品數據表 | fantech-56015.pdf |
船重(kg) | 2.92 |
船高(厘米) | 27.9 |
船長(厘米) | 33 |
船寬(厘米) | 33 |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 適合風管直徑。 | 法蘭寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠征4XL | 90 | 170 | 160 | 86 | 40 | 4" | - | 8.5“ | 新台幣10,507元 | ||
遠征6M | 195 | 418 | 394 | 186 | 101 | 6" | - | 8.625“ | 新台幣11,207元 | ||
遠征6XL | 299 | 483 | 466 | 289 | 201 | 6" | - | 8.625“ | 新台幣15,465元 | ||
FG 8 | 204 | 461 | 435 | 191 | 97 | 8" | - | 8.25“ | 新台幣13,083元 | ||
FG 10 | 334 | 513 | 497 | 324 | 216 | 10“ | - | 6 13機構/ 16“ | 新台幣14,470元 | ||
FG 12 | 380 | 741 | 711 | 363 | 236 | 12“ | - | 10.5“ | 新台幣20,845元 | ||
FG 6M EC | 247 | 363 | - | 206 | 113 | 6" | 1" | - | 新台幣17,741元 |