項目 | 乾燥機增壓風機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 195 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 150 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 134 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 119 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 103 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 101 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 55 |
風管直徑 | 4" |
房屋直徑 | 9-3 / 4“ |
房屋高度 | 8 15機構/ 16“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 3.875“ |
最高 安培 | 0.73 |
電機轉速 | 2800 |
產品數據表 | fantech-40275.pdf |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 83 |
輪型 | 向後傾斜 |
船重(kg) | 4.32 |
船高(厘米) | 30.5 |
船長(厘米) | 40.6 |
船寬(厘米) | 30.5 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | DE |