項目 | 恢復便攜式除濕機 |
代理商合規 | cCSAus |
環境溫度。 範圍 | 40度至95度F |
安培 | 11.3 |
箱體材質 | 聚乙烯滾塑 |
@ 24%相對濕度 | 125點 |
@ 24%相對濕度 | 250點 |
腳輪直徑 | 11“ |
顏色 | 橙色/灰色 |
除霜類型 | Automatic 自動錶 |
深度 | 23.5“ |
風扇CFM | 300 CFM |
風扇轉速 | 1 |
篩選 | 可水洗 |
身高 | 36.75“ |
濕度範圍 | 0至100 RH |
Hz | 60 |
Max.最高Lift電梯 | 20英尺 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
腳輪數量 | 2 |
電源線長度 | 25ft。 |
製冷劑量 | 30盎司。 |
製冷劑類型 | R-410 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 50.8 |
船高(厘米) | 97.79 |
船長(厘米) | 64.01 |
船寬(厘米) | 51.31 |
HS代碼 | 8479891000 |
原產地 | US |
A. 除濕機配備內部冷凝泵,用於去除空氣中收集的水分。 該泵允許使用連接的軟管將水泵送 20 英尺。 如果需要抽出超過 20 英尺的水,則必須添加第二個泵來輸送水。
A. 泵清洗允許泵手動將水從水庫中排出,以防止裝置中的礦物質積聚。 Fantech除濕機的冷凝泵設計為每四分鐘自動吹掃20秒。
A. 正常運行、停機、啟動、除霜和長時間除霜。
A. 自動除濕系統通過定期對蒸發器進行自動除霜來防止除濕機中結冰,也就是說,設備會定期運行更暖的溫度循環以融化冰。