項目 | 離心管道風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 805 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 772 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 780 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 734 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 692 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 750 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 650 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 686 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 556 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 615 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 474 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 315 |
CFM @風管 | 750 |
適合風管直徑。 | 12“ |
法蘭寬度 | 1 13機構/ 16“ |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
房屋直徑 | 16“ |
房屋裝修 | G90 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 12“ |
總長: | 9.187“ |
最高 安培 | 2.1 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 169.7 |
電機外殼 | 不要IP |
電機轉速 | 2510 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-49905.pdf |
速度控制 | 是 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 7.49 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 適合風管直徑。 | 法蘭寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠征4XL | 90 | 170 | 160 | 86 | 40 | 4" | - | 8.5“ | 新台幣10,507元 | ||
遠征6M | 195 | 418 | 394 | 186 | 101 | 6" | - | 8.625“ | 新台幣11,207元 | ||
遠征6XL | 299 | 483 | 466 | 289 | 201 | 6" | - | 8.625“ | 新台幣15,465元 | ||
FG 8 | 204 | 461 | 435 | 191 | 97 | 8" | - | 8.25“ | 新台幣13,083元 | ||
FG 10 | 334 | 513 | 497 | 324 | 216 | 10“ | - | 6 13機構/ 16“ | 新台幣14,470元 | ||
FG 12 | 380 | 741 | 711 | 363 | 236 | 12“ | - | 10.5“ | 新台幣20,845元 | ||
FG 6M EC | 247 | 363 | - | 206 | 113 | 6" | 1" | - | 新台幣17,741元 |