項目 | 直列風扇 |
鼓風機轉速 | 1600 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5223 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5070 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4918 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 4766 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4605 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 4282 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 3865 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 3337 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 2716 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 1308 |
CFM @ 2.500英寸 SP | 235 |
滿載電流 | 15.00 |
身高 | 21.5“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 22“ |
進氣口高度(英寸) | 21-1/2 |
入口寬度(英寸) | 21-1/2 |
最高 深度 | 19“ |
最高 入口溫度 | 140度 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 2 |
電機轉速 | 1600 |
電機類型 | 外轉子 |
出口直徑 | 22“ |
出口高度 | 21.5“ |
出口寬度 | 21.5“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-40037.pdf |
類別 | 離心式 |
電壓 | 120 |
輪徑 | 18.58“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 混合流 |
信號寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 43.16 |
船高(厘米) | 55.9 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | DE |