項目 | 浴室風扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 303 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 270 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 232 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 196 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 164 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 134 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 58 |
CFM @風管 | 270 |
適合風管直徑。 | 4和6英寸 |
法蘭寬度 | 1" |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
房屋直徑 | 11-3 / 8“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 6" |
總長: | 8" |
最高 安培 | 0.68 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 72 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/10 |
電機轉速 | 2700 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-40572.pdf |
速度控制 | 1DGV1號 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 7.46 |
船高(厘米) | 45.7 |
船長(厘米) | 53.3 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | Max.最高Wattage瓦數 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.200英寸 SP | 電機功率 | 電機轉速 | 速度控制 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB370-2 | 120 | 418 | 370 | 1/6 | 2350 | 製造商1DGV1號,製造商。 編號VT 20M或Mfr。 VT 20A號 | 186 | 101 | 新台幣16,082元 | ||
PB190 | 66 | 232 | 190 | 1/10 | 2450 | 1DGV1號 | 71 | 17 | 新台幣11,955元 | ||
PB110 | 20 | 135 | 110 | 1/50 | 3000 | 1DGV1號 | - | - | 新台幣8,565元 | ||
44942 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,829元 | ||
44943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣10,200元 | ||
44944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,465元 | ||
44945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣15,207元 |