項目 | 壁式抽氣扇 |
安培 | 1.42 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 410 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 392 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 348 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 312 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 282 |
適合風管直徑。 | 8" |
房屋深度 | 6" |
房屋裝修 | 粉末塗層 |
房屋高度 | 17“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 14.25“ |
Hz | 60 |
最高 入口溫度 | 140度 |
安裝位置 | 外牆 |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-40044.pdf |
類別 | 外裝 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 6.34 |
船高(厘米) | 20.3 |
船長(厘米) | 45.7 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | DE |