項目 | 吃水誘導器 |
深度 | 10-29 / 32“ |
適合品牌 | 紐約 |
用於Mfr。 型號編號 | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 |
身高 | 9 7機構/ 64“ |
入口和出口直徑。 | 2.0/1.7英寸 |
材料 | 塑料 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 568973“ |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8414596060 |
A、最高入口空氣溫度為40℃,可承受燃燒過程中產生的熱。
A. 依照提供的導線確保電氣連接正確。檢查系統的電壓要求並將其與草案感應器規格相匹配。
A. 風扇最高轉速為 3400 RPM,馬達轉速最高為 3200 RPM。
產品 | 型號 | 深度 | 適合品牌 | 用於Mfr。 型號編號 | 身高 | 材料 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702111620 | 11-37 / 64“ | ICP | 7021 10299,7021-10702 | 10 11機構/ 16“ | 塑料 | 115 | 568970“ | 新台幣20,557元 | ||
70625664 | 7-13 / 64“ | ICP,Alltemp(旋轉) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33機構/ 64“ | 塑料 | 115 | 568971“ | 新台幣26,055元 | ||
70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11機構/ 16“ | 塑料 | 115 | 568972“ | 新台幣21,879元 | ||
702110893 | 9-1 / 2“ | 倫諾克斯 | 7021-9450 | 9.5“ | 塑料 | 115 | 568614“ | 新台幣14,883元 | ||
70581058 | 8-1 / 2“ | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31機構/ 64“ | 鐵件 | 115 | 568729“ | 新台幣10,594元 | ||
70581406 | 8-57 / 64“ | 瑞姆 | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45機構/ 64“ | 塑料/鋼 | 120 | 568729“ | 新台幣15,329元 | ||
70624239 | 7-45 / 64“ | 瑞姆 | 7062-3861 | 8 13機構/ 62“ | 塑料 | 115 | 568974“ | 新台幣23,745元 |