項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 3.3“ |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 1.1/0.50 |
HP | 1/12 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 4.125“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直驅風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝方式 | 2 2點¯x |
銘牌轉速 | 1550 |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 3.125“ |
螺柱位置 | 4 /兩端 |
螺柱/底座 模式 | 2的“X 2” |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.75 |
原產地 | MX |
答:它提供滾珠軸承電機,可增強耐用性並減少摩擦,從而實現更平穩和更持久的操作。
A. 馬達提供 B 級絕緣,以確保馬達能夠處理運作過程中產生的熱量,而不會造成電氣故障或火災的風險。
答:是的,它包括額外的安裝螺母,方便安裝,並配有換向插頭,可以輕鬆快速地調整馬達的旋轉方向。
產品 | 型號 | 長短軸 | 軸承 | 責任 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 電機熱保護 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200 | 2" | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣3,882元 | ||
D201 | 2.25“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣3,950元 | ||
D608 | 3.75“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,301元 | ||
D209 | 3.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,171元 | ||
D208 | 3.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,274元 | ||
D214 | 4.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣9,447元 | ||
D215 | 4.625“ | 球 | 連續空中 | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣10,422元 |