項目 | 引風機鼓風機 |
安培 | 1.1 |
深度 | 5-7 / 8“ |
適合品牌 | 特恩·古德曼 |
用於Mfr。 型號編號 | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 |
身高 | 7.5“ |
HP | 1/50 |
材料 | 鐵件 |
備註 | Product Used as Direct OEM Replacement Only.產品僅用作直接OEM替換。 Any Other use Constitutes a Misapplication, Which Voids the Warranty and May Create Unsafe Conditions任何其他用途均構成錯誤的應用程序,這將使保修無效並可能創建不安全的條件 |
類別 | 更換 |
電壓 | 115 |
瓦 | 90 |
信號寬度 | 8.625“ |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 29.85 |
船寬(厘米) | 21.91 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
答:此 Fasco 鼓風機的運作需要電動馬達。
答:引風機產生負壓,以便將空氣或氣體從系統中抽出,而強制通風風扇則產生正壓,將空氣或氣體推入系統。
答:這些鼓風機透過安全排出燃燒氣體來改善室內空氣品質。它們還提高了暖氣系統的整體能源效率,使其運作更具成本效益。
A. Fasco A079 鼓風機可產生高達 79 CFM 的氣流。
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 深度 | 瓦 | 信號寬度 | 適合品牌 | 用於Mfr。 型號編號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8“ | 118 | 9" | 瑞姆 | 703020 | 7.875“ | 新台幣16,637元 | ||
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8“ | 85 | 9.125“ | 瑞姆 | 70-22165-81 | 7.75“ | 新台幣27,040元 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4“ | 71 | 9" | 古德曼 | B1859005 | 8.875“ | 新台幣10,874元 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8“ | 67 | 8.625“ | 海爾·奎克 | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5“ | 新台幣10,689元 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2“ | 93 | 9" | Evcon /約克 | 2940-391 | 7.875“ | 新台幣17,671元 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8“ | 90 | 8.625“ | 瑞姆 | 70-21496-01 | 7.5“ | 新台幣13,643元 | ||
A129 | 115 | 1.95 | 7" | 155 | 8.38“ | 阿馬納 | 11009001,117521,00 | 7.5“ | 新台幣20,640元 |