項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.3“ |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 0.8 |
HP | 1/50 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 2.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 飾釘 |
安裝方式 | 2-7/8 x 2-7/8 |
銘牌轉速 | 1500 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 華夏教育學院 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 2.25“ |
軸類型 | 平 |
螺柱位置 | 4 / BE |
螺柱/底座 模式 | 2-7/8 x 2-7/8" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.3 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |
答:定期維護,例如清潔、潤滑和檢查連接是否鬆動,有助於延長 HVAC 馬達的使用壽命。
答:暖通空調馬達透過確保適當的通風、過濾污染物和防止污濁空氣積聚,在維持室內空氣品質方面發揮關鍵作用,這對健康和舒適非常重要。
A、罩極感應電動機是一極被銅環遮蔽的單相自啟動感應電動機。陰影環是銅環的別稱。此銅環用作馬達的次級繞組。罩極馬達只能單向旋轉,沒有辦法使馬達反轉。
A. TEAO 代表「完全封閉、空氣流通」。在 TEAO 外殼中,馬達本身完全封閉在外殼中,可防止馬達外部的空氣進入馬達內。 「空氣」部分意味著這些馬達設計為讓空氣流過馬達的外部表面以進行冷卻。它們通常用於電機暴露在周圍環境中的情況,並且必須防止污垢、灰塵和濕氣。
在我們的詳細信息中了解有關電機外殼的更多信息 電動馬達購買指南.
產品 | 型號 | 長短軸 | 軸承 | 責任 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 電機熱保護 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200 | 2" | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣3,882元 | ||
D201 | 2.25“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣3,950元 | ||
D608 | 3.75“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,301元 | ||
D209 | 3.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,171元 | ||
D208 | 3.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 防滴漏 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣5,274元 | ||
D214 | 4.625“ | 套 | 連續空中 | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣9,447元 | ||
D215 | 4.625“ | 球 | 連續空中 | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | 直接博士風扇/鼓風機 | 汽車 | 陰影極 | 新台幣10,422元 |